3014NSTNBF18
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00106835
N° MFR3014NSTNBF18
Prix31.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00106835
N° MFR3014NSTNBF18

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3014 BRG NSTN

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    475 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3014NSTNBF18
  • Détails supplémentaires
    3014NSTNBF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 1.1250 po, largeur de 0.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400732950
  • CUP_NON
    637400732950
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de roulement
    Semi-masse, ouverte
  • Description
    3014 BRG NSTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 3014NSTNBF18 est un roulement à billes de précision de 0.375 po avec un diamètre extérieur de 1.125 po, une largeur de 0.375 po, une conception droite et un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif