Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 oF
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.2500 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale475 lbf
- Capacité de charge statique radiale600 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant3015DCTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637400732967
- CUP_NON637400732967
- Poids0.06 lb
- Description3015DCTNTG18 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 3015DCTNTG18 est un roulement à billes de précision de 0.4375 po avec un diamètre extérieur de 1.125 po, une largeur de 0.375 po, une conception droite, un type à double joint.