Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale691 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21863-88
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300272954
- Description21863-88-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 21863-88 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po.