3016DCTNTG18
Roulement radial de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106856
N° MFR3016DCTNTG18
Prix25.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106856
N° MFR3016DCTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3016DCTNTG18 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    475 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3016DCTNTG18
  • Détails supplémentaires
    3016DCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.5000 po, diamètre extérieur de 1.1250 po, largeur de 0.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400292171
  • CUP_NON
    637400292171
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de roulement
    Semi-masse, doubles joints
  • Description
    3016DCTNTG18 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes de mise à la terre de précision 3016DCTNTG18 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif