Aperçu
Description du fabricant
3016DSTNTG18 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale475 lbf
- Capacité de charge statique radiale600 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant3016DSTNTG18
- Détails supplémentaires3016DSTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.5000 po, diamètre extérieur de 1.1250 po, largeur de 0.3750 po
- Numéro CUP du fabricant637400292188
- CUP_NON637400292188
- Poids0.06 lb
- Type de roulementSemi-masse, double blindage
- Description3016DSTNTG18 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes de mise à la terre de précision avec alésage de 0.5000 po, double joint, diamètre extérieur de 1.1250 po et largeur de 0.3750 po pour une utilisation radiale de précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité