3016NSTNBF18
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00106864
N° MFR3016NSTNBF18
Prix31.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00106864
N° MFR3016NSTNBF18
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
Prix31.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3016 BRG NSTN
  • Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact sauf l’alésage
  • Dimensions de pouces faciles à utiliser
  • Roulement économique pour des charges plus légères que la série 1600 .
  • Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min
  • Acier de roulement durci
  • Dispositif de retenue en nylon standard
  • Graissé, doublement scellé ou doublement blindé standard
  • Offert en scellant ou blindé unique, ouvert et avec ou sans graisse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    475 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3016NSTNBF18
  • Détails supplémentaires
    3016NSTNBF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.5000 po, diamètre extérieur de 1.1250 po, largeur de 0.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400732998
  • CUP_NON
    637400732998
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de roulement
    Semi-masse, ouverte
  • Caractéristiques et avantages
    • Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact, sauf l’alésage • Dimensions de pouces faciles à utiliser • Roulement économique pour les charges plus légères que la série 1600 . • Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min • Roulement en acier trempé • Dispositif de retenue en nylon standard • Standard graissé, à double scellement ou à double blindage • Offert avec ou sans graisse
  • Description
    3016 BRG NSTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 3016NSTNBF18 est un roulement à billes de précision de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur de 0.3750 po, une conception droite et un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif