3020DCTNTG18
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.4375 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double joint, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106871
N° MFR3020DCTNTG18
Price$34.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.4375 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double joint, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106871
N° MFR3020DCTNTG18
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
Price$34.37/each

Aperçu

Description du fabricant
3020 BRG DCTN

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4375 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    850 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3020DCTNTG18
  • Détails supplémentaires
    3020DCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.4375 po, diamètre extérieur de 1.3750 po, largeur de 0.4375 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400292195
  • CUP_NON
    637400292195
  • Poids
    0.12 lb
  • Description
    3020 BRG DCTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes de mise à la terre de précision 3020DCTNTG18 présente un diamètre d'alésage de 0.4375 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif