Aperçu
Description du fabricant
3021 BRG c.c.
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.2500 tr/min
- Série3000
- Numéro de catalogue du fabricant3021DC
- CUP_NON781711507582
- Poids0.11 lb
- Description3021 BRG c.c.
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 3021DC présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité