3022DSTNTG18
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.5625 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106902
N° MFR3022DSTNTG18
Prix46.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.5625 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106902
N° MFR3022DSTNTG18
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
Votre prix46.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3022 DSTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4375 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    940 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3022DSTNTG18
  • Détails supplémentaires
    3022DSTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.5625 po, diamètre extérieur de 1.3750 po, largeur de 0.4375 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400734473
  • CUP_NON
    637400734473
  • Poids
    0.11 lb
  • Description
    3022 DSTN BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 3022DSTNTG18 est un roulement à billes de précision de 0.5625 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po, à double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif