3023DS
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double blindage, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00106913
N° MFR3023DS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double blindage, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00106913
N° MFR3023DS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3023 DS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    3000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3023DS
  • CUP_NON
    781711507797
  • Poids
    0.10 lb
  • Description
    3023 DS BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes de mise à la terre de précision 3023DS présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif