3028DCTNTG18
Roulement radial de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106926
N° MFR3028DCTNTG18
Prix39.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106926
N° MFR3028DCTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3028 BRG DCTN

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1010 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3028DCTNTG18
  • Détails supplémentaires
    3028DCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.6250 po, diamètre extérieur de 1.625 po, largeur de 0.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400292294
  • CUP_NON
    637400292294
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de roulement
    Semi-masse, doubles joints
  • Description
    3028 BRG DCTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes de mise à la terre de précision 3028DCTNTG18 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif