3030DC
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106940
N° MFR3030DC
Prix101.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106940
N° MFR3030DC
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
Prix101.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3030 BRG c.c.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    3000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3030DC
  • CUP_NON
    781711507612
  • Poids
    0.16 lb
  • Description
    3030 BRG c.c.
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 3030DC est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 0.75-inch , double joint et 1.625-inch DE, conçu pour la durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif