3033 DCTN
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.7500 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106957
N° MFR3033 DCTN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.7500 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106957
N° MFR3033 DCTN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3033 BRG DCTN

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3033 DCTN
  • CUP_NON
    637400733063
  • Description
    3033 BRG DCTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 3033 DCTN est un roulement à billes de précision de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.5000 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif