Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale1300 lbf
- Capacité de charge statique radiale1025 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant3035DCTNTG18
- Détails supplémentaires3035DCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.750 po, largeur de 0.5000 po
- Numéro CUP du fabricant637400292355
- CUP_NON637400292355
- Poids0.2 lb
- Type de roulementSemi-masse, doubles joints
- Description3035 BRG DCTN
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes de mise à la terre de précision 3035DCTNTG18 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.5000 po.