23261-77
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5625 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106987
N° MFR23261-77
Prix32.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5625 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106987
N° MFR23261-77
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
Prix32.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23261-77 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1749 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23261-77
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300275559
  • Description
    23261-77 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 23261-77 présente un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif