Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.5625 po
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale1350 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant3040DSTNTG18
- Détails supplémentaires3040DSTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.8750 po, diamètre extérieur de 2.0000 po, largeur de 0.5625 po
- Numéro CUP du fabricant637400733117
- CUP_NON637400733117
- Poids0.29 lb
- Type de roulementSemi-masse, double blindage
- Description3040 DSTN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 3040DSTNTG18 est un roulement à billes de précision avec un alésage de 0.8750 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po, idéal pour les applications de haute précision.