3041DCTNTG18
Roulement radial de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5625 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00107017
N° MFR3041DCTNTG18
Price$46.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5625 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00107017
N° MFR3041DCTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$46.54/each

Aperçu

Description du fabricant
3041 BRG DCTN

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5625 po
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3041DCTNTG18
  • Détails supplémentaires
    3041DCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.000 po, largeur de 0.5625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400292430
  • CUP_NON
    637400292430
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de roulement
    Semi-masse, doubles joints
  • Description
    3041 BRG DCTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes de mise à la terre de précision 3041DCTNTG18 présente un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif