Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.2500 tr/min
- Série3000
- Numéro de catalogue du fabricant3041DS
- CUP_NON781711507865
- Poids0.26 lb
- Description3041 DS BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 3041DS est un roulement à billes de précision avec un alésage droit de 1 po, un double blindage et un diamètre extérieur de 2 po, idéal pour les applications exigeantes.