ST101930B
Bague rotative à course ouverte - série ST, diamètre d'arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 1070 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI00107065
N° MFRST101930B
Prix129.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague rotative à course ouverte - série ST, diamètre d'arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 1070 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI00107065
N° MFRST101930B
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
Prix129.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ST101930B BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    10 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    30 mm
  • Capacité de charge statique
    932 N
  • Capacité de charge dynamique
    1070 N
  • Capacité de charge
    1070 N
  • Série
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557054204
  • CUP_NON
    4549557054204

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif