5273VMF53
Roulements à billes à bride non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.5460 po, ouverts, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107146
N° MFR5273VMF53
Prix33.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à billes à bride non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.5460 po, ouverts, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107146
N° MFR5273VMF53

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5273 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5460 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.5000 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non mis à la terre
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.546 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    375 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5273VMF53
  • Détails supplémentaires
    5273VMF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux à bride non mis à la terre à une rangée série® 5000
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409944
  • CUP_NON
    637400409944
  • Poids
    1.35 lb
  • Type de roulement
    Non mis à la terre, rangée unique, à bride
  • Description
    5273 V BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à bride non mis à la terre 5273VMF53 présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.5460 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif