32705-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E. 40 mm, largeur 0.5930 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107155
N° MFR32705-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E. 40 mm, largeur 0.5930 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107155
N° MFR32705-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
32705-01-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    0.5938 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.6870 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Série
    30000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32705-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300261422
  • Description
    32705-01-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 32705-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 0.5930 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif