Aperçu
Description du fabricant
GBC.32703-01-300 ROULEMENT À BILLES
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.6560 po
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Rpm max.1500 tr/min
- Série30000
- Capacité de charge dynamique radiale769 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant32703-01
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300261323
- Description32703-01-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 32703-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.5000 po et une largeur de 0.6875 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité