5368VMF53
Roulements à billes à bride non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.1250 po, largeur 0.4370 po, ouverts, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107184
N° MFR5368VMF53
Price$25.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à billes à bride non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.1250 po, largeur 0.4370 po, ouverts, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107184
N° MFR5368VMF53

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$25.76/each

Aperçu

Description du fabricant
5368 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4370 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.2500 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non mis à la terre
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.437 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    200 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5368VMF53
  • Détails supplémentaires
    5368VMF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux à bride non mis à la terre à une rangée série® 5000
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409982
  • CUP_NON
    637400409982
  • Poids
    0.7 lb
  • Type de roulement
    Non mis à la terre, rangée unique, à bride
  • Description
    5368 V BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à bride non mis à la terre présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur globale de 0.4370 po, pour les ajustements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif