Motion
RF163216
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00107203
N° MFRRF163216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00107203
N° MFRRF163216
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RF-16-32-16 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    2.1250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone - Boîtier durci
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5625 po
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Série
    Heim®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1050 lbf
  • Application
    Machinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RF163216
  • Détails supplémentaires
    RF163216 - Roulement à billes RBC Heim - à bride, 1.0000 pouces, diamètre extérieur de 2.000 pouces, largeur de 0.563 pouces
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158941
  • CUP_NON
    637400158941
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de roulement
    Radial
  • Description
    RF-16-32-16 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le RF163216 est un roulement à billes à bride de 1 po avec 2 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, conception droite, type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif