5418VMF53
Roulements à billes à bride non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.7180 po, ouverts, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107204
N° MFR5418VMF53
Prix37.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à billes à bride non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.7180 po, ouverts, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107204
N° MFR5418VMF53
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
Votre prix37.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5418-VMF 53 ROULEMENT

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.7180 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    2.1250 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non mis à la terre
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.718 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    757 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5418VMF53
  • Détails supplémentaires
    5418VMF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux à bride non mis à la terre à une rangée série® 5000
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409999
  • CUP_NON
    637400409999
  • Poids
    3.36 lb
  • Type de roulement
    Non mis à la terre, rangée unique, à bride
  • Description
    5418-VMF 53 ROULEMENT
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à bride non mis à la terre 5418VMF53 présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.7180 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif