33408-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107306
N° MFR33408-01
Prix40.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107306
N° MFR33408-01
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
Votre prix40.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33408-01-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    2.1250 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Série
    30000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1384 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33408-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300261828
  • Description
    33408-01-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 33408-01 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif