Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.7180 po
- Type de fermetureOuvert
- Forme d’anneau extérieurBride
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride2.1250 po
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon mis à la terre
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cagePas de cage
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Rpm max.1200 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurBride
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale757 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant5875VMF53
- Détails supplémentaires5875VMF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux à bride non mis à la terre à une rangée série® 5000
- Numéro CUP du fabricant637400410032
- CUP_NON637400410032
- Poids4.07 lb
- Type de roulementNon mis à la terre, rangée unique, à bride
- Description5875 V BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à bride non mis à la terre a un diamètre d’alésage de 0.7500 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur globale de 0.7180 po, conçu pour les ajustements radiaux et profonds.