32420-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4680 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107311
N° MFR32420-01
Price$30.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4680 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107311
N° MFR32420-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$30.79/each

Aperçu

Description du fabricant
32420-01-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.4688 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.5000 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Série
    30000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    769 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32420-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300261170
  • Description
    32420-01-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 32420-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4680 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif