Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.3800 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Forme d’anneau extérieurBride
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.5000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier au carbone - Boîtier durci
- Matériau de la cagePas de cage
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Rpm max.1000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurBride
- SérieHeim®
- Capacité de charge dynamique radiale560 lbf
- ApplicationMachinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
- Numéro de catalogue du fabricantRF82214
- Détails supplémentairesRF82214 - Roulement à billes RBC Heim - à bride, 0.5000 pouces, diamètre extérieur de 1.125 pouces, largeur de 0.500 pouces
- Numéro CUP du fabricant637400158989
- CUP_NON637400158989
- Poids0.15 lb
- Type de roulementRadial
- DescriptionRF-8-22-14 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe RF82214 est un roulement à billes à bride de 0.5 po avec un diamètre extérieur de 1.375 po, une largeur de 0.5 po, une conception droite, un type ouvert.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation