32418-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4680 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107319
N° MFR32418-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4680 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107319
N° MFR32418-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
32418-01 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.4680 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.5000 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Série
    30000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    769 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32418-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300261125
  • Description
    32418-01 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 32418-01 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4680 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif