F-750
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00107329
N° MFRF-750
Prix34.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00107329
N° MFRF-750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-750 BRG
  • Géométrie à rainure profonde à une rangée pour supporter les charges radiales et axiales
  • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes
  • Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Roulements à billes en acier de qualité à roulement renforcé pour une résistance optimale à l’usure
  • inLight dans la structure de roulement pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.8750 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-750
  • CUP_NON
    883680094442
  • Caractéristiques et avantages
    • Géométrie à rainure profonde à rangée unique pour supporter les charges radiales et axiales • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous les charges lourdes • Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur • Roulements à billes en acier de qualité roulement durci pour une résistance à l’usure optimale • Structure de roulement inLight pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
  • Description
    F-750 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le F-750 est un roulement à billes à bride de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur de 0.6250 po, une conception droite et un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif