5891VMF53
Roulements à billes à bride non mis à la terre - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.7500 po, largeur 0.6875 po, ouverts, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107330
N° MFR5891VMF53
Prix42.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à billes à bride non mis à la terre - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.7500 po, largeur 0.6875 po, ouverts, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107330
N° MFR5891VMF53

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5891VMF53 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.8750 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non mis à la terre
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6870 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Série
    5000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    625 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5891VMF53
  • Numéro CUP du fabricant
    637400410070
  • CUP_NON
    637400410070
  • Poids
    2.83 lb
  • Description
    5891VMF53 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 5891VMF53 est un roulement à billes à bride non mis à la terre avec un alésage droit de 0.75-inch , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 1.75-inch , idéal pour l’équipement spécialisé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif