Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur43 mm
- Largeur totale30 mm
- Directives pour la pousséeUne seule direction
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de fermetureScellé
- Matériau de la cagePolymère
- SérieNAXR
- CUP_NON605790196553
- Poids0.28 lb