Motion
5971JBF03
Roulement à butée de roulement à billes Nice® - Non mis à la terre, 0.5100 po de diamètre extérieur, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00107349
N° MFR5971JBF03
Prix63.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à butée de roulement à billes Nice® - Non mis à la terre, 0.5100 po de diamètre extérieur, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00107349
N° MFR5971JBF03
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
Prix63.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5971 J BRG
  • Roulement de butée de bille
  • Version du dispositif de retenue

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Non mis à la terre
  • Diamètre à l’alésage
    0.5100 po
  • Diamètre extérieur
    0.9400 po
  • Largeur totale
    0.4060 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Application
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.03125 po
  • Série
    Nice®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400410087
  • CUP_NON
    637400410087
  • Poids
    0.1 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif