Motion
NX15-Z
Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI00107417
N° MFRNX15-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI00107417
N° MFRNX15-Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NX15-Z ROULEMENT DE COMBINAISON

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2850 lbf
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de fermeture
    Blindage unique
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    NX
  • CUP_NON
    4012802574562
  • Poids
    0.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif