Motion
N6908TNTG18
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00107461
N° MFRN6908TNTG18
Prix73.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00107461
N° MFRN6908TNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 6908 TN BRG (ANCIEN 6908 J)
  • Roulement fabriqué avec un boîtier à bride pour faciliter l'installation
  • Prégraissé avec de la graisse Shell Alvania n° 2 dosée
  • Convient aux charges moyennes et aux vitesses modérées
  • Anneau intérieur allongé avec vis de fixation 2 pour fixer un arbre
  • Bien qu’il ne soit pas de type auto-aligneur, ce roulement peut contenir une quantité limitée de désalignement angulaire

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Épaisseur de la base
    0.438 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.062 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Hauteur totale
    1.8750 po
  • Largeur du boîtier
    1.8750 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1610 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1010 lbf
  • Type de fin
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Taille du boulon
    0.4375
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    Parfait
  • Application
    Machinerie agricole, équipement de manutention, machinerie textile, rouleaux porteurs, poulies
  • Roulement de rechange
    N6908BTNTG18
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    637400291044
  • CUP_NON
    637400291044
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif