Aperçu
- Ce roulement n'est pas à bride et peut être assemblé directement dans un boîtier. ~ Graissé avec de la graisse Shell Alvania n° 2 dosée. ~Convient aux charges moyennes et aux vitesses modérées. ~Anneau intérieur allongé avec vis de fixation 2 pour fixer un arbre. ~Même si ce n’est pas le type auto-aligneur, ce roulement peut accueillir une quantité limitée de désalignement angulaire.
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.0000 po
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.0000 po
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale1010 lbf
- Capacité de charge statique radiale1610 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de jointDouble scellement
- Série6900
- Cote de précisionNon évalué
- Numéro CUP du fabricant637400291037
- CUP_NON637400291037
- Poids0.35 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille