Aperçu
- Roulement fabriqué avec un boîtier à bride pour faciliter l'installation
- Prégraissé avec de la graisse Shell Alvania n° 2 dosée
- Convient aux charges moyennes et aux vitesses modérées
- Anneau intérieur allongé avec vis de fixation 2 pour fixer un arbre
- Bien qu’il ne soit pas de type auto-aligneur, ce roulement peut contenir une quantité limitée de désalignement angulaire
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Épaisseur de la base0.438 po
- Type de serviceService moyen
- Diamètre extérieur de la bride3.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.8750 po
- Épaisseur de la bride0.062 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Hauteur totale1.8750 po
- Largeur du boîtier1.8750 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.0000 po
- Capacité de charge dynamique radiale1610 lbf
- Capacité de charge statique radiale1010 lbf
- Type de finScellé
- Plage de température de fonctionnement300 °F
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Taille du boulon0.4375
- Rpm max.3000 tr/min
- SérieParfait
- ApplicationMachinerie agricole, équipement de manutention, machinerie textile, rouleaux porteurs, poulies
- Roulement de rechangeN6910BTNTG18
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Numéro CUP du fabricant637400291082
- CUP_NON637400291082
- Poids0.35 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt