N6912BTNTG18
Roulement à insertion de bille Nice® - Alésage cylindrique, diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 2.0000 po, largeur 1.0630 po, usage moyen, collier de verrouillage à double vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00107475
N° MFRN6912BTNTG18
Prix76.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille Nice® - Alésage cylindrique, diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 2.0000 po, largeur 1.0630 po, usage moyen, collier de verrouillage à double vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00107475
N° MFRN6912BTNTG18
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
Prix76.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 6912 BTN BRG (ANCIEN 6912 BJ)
  • Ce roulement n'est pas à bride et peut être assemblé directement dans un boîtier. ~ Graissé avec de la graisse Shell Alvania n° 2 dosée. ~Convient aux charges moyennes et aux vitesses modérées. ~Anneau intérieur allongé avec vis de fixation 2 pour fixer un arbre. ~Même si ce n’est pas le type auto-aligneur, ce roulement peut accueillir une quantité limitée de désalignement angulaire.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.0630 po
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5630 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1870 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de joint
    Double scellement
  • Série
    6900
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Numéro CUP du fabricant
    637400291099
  • CUP_NON
    637400291099
  • Poids
    0.45 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif