Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement17 o
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 17-4 PH
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale9370 lbf
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Hauteur totale2.6875 po
- Normes respectéesAMS-5342, AMS-5630
- SérieCB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020216
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.150 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20