CB-10ET
CB - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00107528
N° MFRCB-10ET
Prix246.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CB - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00107528
N° MFRCB-10ET
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
Votre prix246.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB-10ET SS MÂLE L/H EXTRÉMITÉ TIGE AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    16922 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.4840 po
  • Diamètre de la bille
    1.0625 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Normes respectées
    AMS 5342, AMS 5630
  • Série
    CB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029019999
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.36 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif