Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement18 °
- Type de filUNF-2B
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 17-4 PH
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale8627 lbf
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.3590 po
- Diamètre de la bille0.6875 po
- Hauteur totale2.1250 po
- Normes respectéesAMS 5342, AMS 5630
- SérieCW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029022821
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.13 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24