CB-12ET
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00107551
N° MFRCB-12ET
Prix243.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00107551
N° MFRCB-12ET
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
Prix243.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB-12ET SS MÂLE L/H EXTRÉMITÉ TIGE AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    20 o
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    25549 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5930 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Normes respectées
    AMS-5342, AMS-5630
  • Série
    CB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029020049
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.57 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif