CG-5ET
CG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00107560
N° MFRCG-5ET
Prix171.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00107560
N° MFRCG-5ET
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
Prix171.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H CG-5ET SS AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    18 °
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    6451 lbf
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.3120 po
  • Diamètre de la bille
    0.5937 po
  • Hauteur totale
    1.8125 po
  • Normes respectées
    AMS 5342, AMS 5630
  • Série
    CG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029020698
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif