CG-12ET
CG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00107575
N° MFRCG-12ET
Prix400.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00107575
N° MFRCG-12ET
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
Votre prix400.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H CG-12ET SS AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    25549 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5930 po
  • Diamètre de la bille
    1.2500 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Normes respectées
    AMS 5342, AMS 5630
  • Série
    CG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029020582
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif