Aperçu
Spécifications
- Type de roulementAcier
- Type d’alésageHexagonales
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Conception de diamètre extérieurPlat
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Description7436 NT BRG
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionAcier
- ApplicationEntraînements commerciaux pour tondeuses
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- SérieNice®
- Numéro de catalogue du fabricant7436TNTG18
- Numéro CUP du fabricant637400297565
- CUP_NON637400297565
- Nombre de lignes1
- Poids0.18 lb
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Détails supplémentaires7436TNTG18 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux spéciaux - Alésage de 0.625 po, diamètre extérieur de 1.250 po, largeur de 0.500 po
- Description longueCe roulement à billes radial spécial a un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un type d’alésage hexagonal, une fermeture double scellée, 1.2500 po de diamètre extérieur et 0.5000 po de largeur.