7508-DL
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00107610
N° MFR7508-DL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00107610
N° MFR7508-DL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7508 DL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    3/4 po
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Série
    7500
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7508-DL
  • CUP_NON
    781711505878
  • Poids
    0.31 lb
  • Description
    7508 DL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur globale de 0.7500 po, convenant aux applications radiales compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif