Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Forme d’anneau extérieurDroit avec rainure d’anneau à bouton-pression
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.7500 po
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit avec rainure pour anneau à bouton-pression
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale1025 lbf
- Capacité de charge statique radiale2595 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant7508DLGTNTG18
- Détails supplémentaires7508DLGTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux de mise à la terre de précision robuste série 7500 - Alésage de 0.5000 po, diamètre extérieur de 1.7500 po, largeur de 0.7500 po
- Numéro CUP du fabricant637400292645
- CUP_NON637400292645
- Poids0.33 lb
- Type de roulementMise à la terre de précision, usage intensif, anneau élastique
- Description7508 DLGTN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur globale de 0.7500 po.