7510DLTNTG18
Roulement radial à billes Nice® Precision - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.7500 po, largeur 0.7500 po, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107620
N° MFR7510DLTNTG18
Prix71.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes Nice® Precision - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.7500 po, largeur 0.7500 po, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107620
N° MFR7510DLTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7510DLTNTG18 ROULEMENT SCELLÉ

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit avec rainure d’anneau à bouton-pression
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit avec rainure pour anneau à bouton-pression
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1025 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2595 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7510DLTNTG18
  • Détails supplémentaires
    7510DLTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux de mise à la terre de précision robuste série 7500 - Alésage de 0.6250 po, diamètre extérieur de 1.7500 po, largeur de 0.7500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400292676
  • CUP_NON
    637400292676
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de roulement
    Mise à la terre de précision, service intensif
  • Description
    7510DLTNTG18 ROULEMENT SCELLÉ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un double joint, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur globale de 0.7500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif