Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.5625 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Forme d’anneau extérieurDroit avec rainure d’anneau à bouton-pression
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.7500 po
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit avec rainure pour anneau à bouton-pression
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale1350 lbf
- Capacité de charge statique radiale2970 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant7516DLTNTG18
- Détails supplémentaires7516DLTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux de mise à la terre de précision robuste série 7500 - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.5625 po, largeur de 0.7500 po
- Numéro CUP du fabricant637400292775
- CUP_NON637400292775
- Poids0.33 lb
- Type de roulementMise à la terre de précision, service intensif
- Description7516 DLTN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 1.0000 po, double joint, diamètre extérieur de 2.5625 po et largeur de 0.7500 po pour utilisation radiale.